Lángálló téli kabát XXL

Cikkszám: 478415168900XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék marineblau
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Hegesztő védőkabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478415168900XXL
EAN / GTIN 7330509717042
Gyártó száma 478415168900XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
85% pamut, 14% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, Hosszabbított hátrész
Rendezhető ujjvég tépőzárral

Fontos részletek
Hátrészen fodor
Hátrészen vállpárna
Magas gallér fedett cipzárral
Külső tanúsító címkék

Funkcionalitás
Előrehajló ujjak
Bélelt, Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető

Elülső zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár

Zsebek
Belső zseb patenttal
Mellzseb fedett cipzárral
Belső zseb

Leírás:

  • Tartós lángálló kabát téli viseletre, robusztus, rejtett, egyirányú, fém cipzárral, valamint praktikus zsebekkel
  • Bordázott hátrész és csuklós ujjak a nagyobb kényelem érdekében
  • A szövet megfelel az EN 61482-1-1 ATPV 16 ívvillám-szabványnak. 0 cal/cm²
  • Az EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 2. osztály szerinti tanúsítás
  • EN ISO 11611, 1. osztály A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Szabvány:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz