Hézagmérő idomszer Delrin 8

Cikkszám: 478360 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lapok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tűrésmező ± 0,1 mm
Lemezvastagságok 0,25 − 2 (0,25 emelkedéssel) mm
Lapok száma 8
Lap hossza 20 mm
Termék fajtája Hézagmérő idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478360 8
EAN / GTIN 4062406120436
Gyártó száma 478360 8

Leírás

Kivitel:

Delrin (POM) hézagmérő, összecsukható a kiváló minőségű csavaros rögzítés körül. Kíméli a felületet, nagyon kopásálló, begravírozott lapvastagsággal.

Felhasználás:

Hézagok és illesztések felület- és festékkímélő ellenőrzéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz