Hézagmérő, acél, kalibrált 20

Cikkszám: 478242 20
Ár beállítása 20 Darab (5,82 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Tűrés T3
Lemezvastagságok 0,05– 1,0 (0,05 emelkedés) mm
Lapok száma 20
Lap hossza 150 mm
Alapanyag Acél
Termék fajtája Hézagmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478242 20
EAN / GTIN 2050002071827

Leírás

Kivitel:

Ideális nagy számú mérési feladathoz. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezkék. A méret minden lapra rá van nyomva. A lapok könnyen eltávolíthatóak és egyenként kinyithatóak és lezárhatóak. A pontosság gyári szabvány szerint készítve.

Pontosság:

0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 1,0 mm ±0,020.

Tartalom:

Gyártói kalibrálási igazolással.