Hézagmérő, acél 20

Cikkszám: 478240 20
Ár beállítása 20 Darab (2,85 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Lapok száma Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    Tűrés T3
    Lemezvastagságok 0,05– 1,0 (0,05 emelkedés) mm
    Lapok száma 20
    Lap hossza 150 mm
    Alapanyag Acél
    Termék fajtája Hézagmérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 478240 20
    EAN / GTIN 4946368424125
    Gyártó száma 184-304S

    Leírás

    Kivitel:

    Ideális nagy számú mérési feladathoz. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezkék. A méret minden lapra rá van nyomva. A lapok könnyen eltávolíthatóak és egyenként kinyithatóak és lezárhatóak. A pontosság gyári szabvány szerint készítve.

    Pontosság:

    0,05 – 0,15 mm ±0,005; 0,2 – 0,5 mm ± 0,012; 0,55 – 1,0 mm ±0,020.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz