Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²
Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral
Bélés
Vattabélés az ujjban, Könnyű bélés, Airmesh bélés
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok
Előrehajló ujjak
Details
Mellkasra nyomtatott logó
Bélésbe épített cipzár az áthelyezéshez
D-gyűrű
Vehető és állítható kapucni (külön megvásárolható, 2165, 2166)
Zsebek
Zippzáras oldalzsebek
Zippzáras mellzsebek
Zippzáras belső zseb
Reflex
Fényvisszaverő részletek, fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon, 50 mm széles átvezető fényvisszaverő szalag
Elülső zárás
Egyirányú műanyag cipzár
Leírás:
- Könnyű, jól látható téli kabát, amely sok mozgási lehetőséggel és jó tulajdonságokkal rendelkezik a hidegebb időjárási körülmények között
- A kabát szélálló, - és vízálló, hegesztett varratokkal, és könnyű hálós béléssel rendelkezik, amely növeli a rugalmasságot és melegen tart
- A vállakra nyomtatott fényvisszaverő részletek jó láthatóságot biztosítanak felülről is
- Kiegészítő kapucnival is rendelhető, jól látható szövetből és nyomócsapokkal (2165-ös modell könnyű béléssel vagy 2166-os modell hálós béléssel)
- Tanúsított az EN 343 és az EN ISO 20471 szabvány szerint XS-S 2. osztály, M: 3. osztály, jól láthatósági védőruházat
Szabvány:
- EN 343, Class 4,2
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S
- EN 342 together with art: 1885