Jól láthatósági télikabát High Vis sárga/Középszürke 4XL

Cikkszám: 4780197733964XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis gelb / mittelgrau
Unisex méret 4XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4780197733964XL
EAN / GTIN 7330509705414
Gyártó száma 4780197733964XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Kivitel
Rendezhető szegély húzózsinórral
Belső csuklós rész az ujjvégen hüvelykujjnyi lyukkal, Állítható ujjvég tépőzárral

Bélés
Vattabélés az ujjban, Könnyű bélés, Airmesh bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok
Előrehajló ujjak

Details
Mellkasra nyomtatott logó
Bélésbe épített cipzár az áthelyezéshez
D-gyűrű
Vehető és állítható kapucni (külön megvásárolható, 2165, 2166)

Zsebek
Zippzáras oldalzsebek
Zippzáras mellzsebek
Zippzáras belső zseb

Reflex
Fényvisszaverő részletek, fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon, 50 mm széles átvezető fényvisszaverő szalag

Elülső zárás
Egyirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Könnyű, jól látható téli kabát, amely sok mozgási lehetőséggel és jó tulajdonságokkal rendelkezik a hidegebb időjárási körülmények között
  • A kabát szélálló, - és vízálló, hegesztett varratokkal, és könnyű hálós béléssel rendelkezik, amely növeli a rugalmasságot és melegen tart
  • A vállakra nyomtatott fényvisszaverő részletek jó láthatóságot biztosítanak felülről is
  • Kiegészítő kapucnival is rendelhető, jól látható szövetből és nyomócsapokkal (2165-ös modell könnyű béléssel vagy 2166-os modell hálós béléssel)
  • Tanúsított az EN 343 és az EN ISO 20471 szabvány szerint XS-S 2. osztály, M: 3. osztály, jól láthatósági védőruházat

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz