{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Messbereich | 3 mm - 12 mm | |
Kivitel | 12 idomszer gyűrűn | |
0,5 mm-es emelkedéssel | 3 mm - 7 mm | |
1,0 mm-es emelkedéssel | 7 mm - 12 mm | |
Felhasználás | derékszögben hegesztett | |
Idomszerek száma | 12 | |
Termék fajtája | Hegesztési varrat idomszer |
Cikkszám | 477700 | |
EAN / GTIN | 4045197207418 | |
Gyártó száma | 477700 |