Hegesztési varrat idomszer tolókával, rozsdamentes acél

Cikkszám: 477600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
624 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 mm - 20 mm
Leolvasás 0,1 mm
Kivitel Tolóka szorítócsavarral
Felhasználás Lapos- és sarok hegesztési varratok
Idomszerek száma 1
Alapanyag Nemesacél, INOX
Termék fajtája Hegesztési varrat idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 477600
EAN / GTIN 4045197207401
Gyártó száma 477600

Leírás

Kivitel:

Méréstartomány 20 mm, leolvasás 0,1 mm. Tolóka szorítócsavarral. Rozsdamentes acél.

Felhasználás:

Hegesztési lapos- és sarokvarratok mérésére.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz