{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Rádiuszhoz | 1 mm - 7 mm | |
0,25 mm-es emelkedéssel | 1 mm - 3 mm | |
0,5 mm-es emelkedéssel | 3 mm - 7 mm | |
Lemezek száma belső / külső rádiuszokhoz | 17 | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Termék fajtája | Körsugár-idomszer |
Cikkszám | 477550 1-7 | |
EAN / GTIN | 4045197207388 | |
Gyártó száma | 477550 1-7 |