Gyémántreszelő 140 mm félköríves D126GST

Cikkszám: 477430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Tűreszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 477430
EAN / GTIN 9003174774303
Gyártó száma 477430
L-szám L50140 1898

Leírás

Leírás:

Ezeket a galvanikusan ragasztott gyémánt fájlokat elsősorban edzett acélok és keményfém megmunkálására használják. De alkalmasak üveg, kerámia és 40 HRC feletti anyagok számára is. Ez a termék csak D35-es gyémánt szemcseméretű kiszerelésben kapható. Ez minden szerszámkészítő standard felszerelésének része. Kérésre finom szemcseméretek is rendelkezésre állnak.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90 N tűreszelő
  • Specifikáció: 70 - 5 - 2 X 3X70
  • Átmérő: 140 mm
  • Gabonaméret: 126.
  • Anyagalkalmasság: Acél

Előny:

  • Finom szemcseméretek kérésre
  • Különböző anyagokhoz alkalmas

Felhasználás:

  • Kiválóan alkalmas edzett acélok és keményfém megmunkálására, de alkalmas üvegekhez, kerámiákhoz és 40 HRC feletti anyagokhoz is

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz