Anti-Flame Kabát XXL

Cikkszám: 477415168900XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék marineblau
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Hegesztő védőkabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 477415168900XXL
EAN / GTIN 7330509552568
Gyártó száma 477415168900XXL
L-szám L00980 1610

Leírás

Kivitel:


Főanyag
85% pamut, 14% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

Zsebek
Mellzseb pánttal, Mellzseb D-gyűrűvel
Belső zseb patenttal

Fontos részletek
Hátlapon hímzés
Külső tanúsító címkék

Kivitel
Rendezhető ujjvég tépőzárral
Rendezhető szegély tépőzárral

Első zárás
Rejtve egy-. irányú fém cipzár

Mosás
Szakmai mosoda EN ISO 15797

Funkcióképesség
Olaj, szennyeződés- és vízlepergető

Leírás:

  • Lángálló kabát állítható szegéllyel és ujjvégekkel, valamint az optimális kényelem érdekében bordázott hátlappal
  • A ruhadarab tartós, és praktikus, patentos zsebekkel rendelkezik, amelyek megkönnyítik a munkát
  • Műszakilag mosható
  • Az EN 1149-5 szabvány szerint tanúsított, IEC 61482-2 1. osztály
  • ISO 11611 1. A1 osztály
  • ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1, EN 13034 PB (6)
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Szabvány:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz