Csiszolt hegy CBN galvanizált 5x7 mm YxL S3x50 alak 1A1W B126GST

Cikkszám: 477412
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Élezőkő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 477412
    EAN / GTIN 9003174774129
    Gyártó száma 477412

    Leírás

    Leírás:

    A hagyományos kerámia csiszolószerszámokhoz képest a CBN szerszámokat hosszú élettartamuk és rendkívül rövidebb csiszolási idejük jellemzi. Ezenkívül magas szintű méretpontosságot kínálnak. Ezzel a galvanikusan ragasztott szerszámmal elsősorban nagy ötvözetű acélok és HSS-t dolgoz fel, de a INOX feldolgozása is korlátozott mértékben lehetséges.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 1A1W csapos köszörűkő
    • Specifikáció: 7 X S3
    • Méret (D x D): 5 x 7 mm
    • Átmérő: 5 mm
    • Vastagság: 7 mm
    • Gabonaméret: 126.
    • Anyagalkalmasság: HSS, acél

    Előny:

    • Nagy méretpontosság
    • Kis átmérőkhöz
    • Szuperabrazív csiszolóanyag

    Felhasználás:

    • Nagy ötvözött acélból és HSS-ből készült munkadarabok belső hengeres csiszolásához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz