Gyémánt csapos köszörű stift 10x10 mm alak 1A1W D151XGST

Cikkszám: 477358
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Palástköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 477358
EAN / GTIN 9003174773580
Gyártó száma 477358

Leírás

Leírás:

Ezzel a galvanikusan ragasztott szerszámmal elsősorban karbidot és ipari kerámiákat dolgoz fel. A hagyományos kerámia csiszolószerszámokhoz képest a gyémánt szerszámokat hosszú élettartamuk és rendkívül rövidebb csiszolási idejük jellemzi. Ezenkívül nagy méretpontosságot és alacsony csiszolási nyomást biztosítanak. Így különösen kis átmérők megmunkálhatók.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1A1W csapos köszörűkő
  • Specifikáció: 10 X S6 X 50
  • Méret (D x D): 10 x 10 mm
  • Átmérő: 10 mm
  • Vastagság: 10 mm
  • Gabonaméret: 151.
  • Anyagalkalmasság: Keményfém, kerámia

Előny:

  • Nagy méretpontosság
  • Kis átmérőkhöz
  • Szuperabrazív csiszolóanyag

Felhasználás:

  • Keményfémből és ipari kerámiából készült munkadarabok belső hengeres csiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz