Furatköszörű korong 3x5 mm Form 1A1W D91XGST

Cikkszám: 477346
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Furatköszörű korong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 477346
EAN / GTIN 9003174773467
Gyártó száma 477346
L-szám L50140 1068

Leírás

Leírás:

Ezzel a galvanikusan ragasztott szerszámmal elsősorban karbidot és ipari kerámiákat dolgoz fel. A hagyományos kerámia csiszolószerszámokhoz képest a gyémánt szerszámokat hosszú élettartamuk és rendkívül rövidebb csiszolási idejük jellemzi. Ezenkívül nagy méretpontosságot és alacsony csiszolási nyomást biztosítanak. Így különösen kis átmérők megmunkálhatók.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1A1W csapos köszörűkő
  • Specifikáció: 5 X S3 X 50
  • Méret (D x D): 3 x 5 mm
  • Átmérő: 3 mm
  • Vastagság: 5 mm
  • Gabonaméret: 91.
  • Anyagalkalmasság: Keményfém, kerámia

Előny:

  • Nagy méretpontosság
  • Kis átmérőkhöz
  • Szuperabrazív csiszolóanyag

Felhasználás:

  • Keményfémből és ipari kerámiából készült munkadarabok belső hengeres csiszolásához

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz