Furatköszörű korong 2x4 mm Form 1A1W D91XGST

Cikkszám: 477342
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Furatköszörű korong

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 477342
    EAN / GTIN 9003174773429
    Gyártó száma 477342
    L-szám L50140 624

    Leírás

    Leírás:

    Ezzel a galvanikusan ragasztott szerszámmal elsősorban karbidot és ipari kerámiákat dolgoz fel. A hagyományos kerámia csiszolószerszámokhoz képest a gyémánt szerszámokat hosszú élettartamuk és rendkívül rövidebb csiszolási idejük jellemzi. Ezenkívül nagy méretpontosságot és alacsony csiszolási nyomást biztosítanak. Így különösen kis átmérők megmunkálhatók.

    Jellemző:

    • Halmazállapot: 1A1W csapos köszörűkő
    • Specifikáció: 4 X S3 X 51
    • Méret (D x D): 2 x 4 mm
    • Átmérő: 2 mm
    • Vastagság: 4 mm
    • Gabonaméret: 91.
    • Anyagalkalmasság: Keményfém, kerámia

    Előny:

    • Nagy méretpontosság
    • Kis átmérőkhöz
    • Szuperabrazív csiszolóanyag

    Felhasználás:

    • Keményfémből és ipari kerámiából készült munkadarabok belső hengeres csiszolásához

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz