Menetsablon M/W

Cikkszám: 477000 M/W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
787 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menetmérethez Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetmérethez Metrikus és Whitworth
Emelkedéshez 0,25 mm - 6 mm
Menetek száma / coll 4 - 62
Lapok száma 24 / 28
Termék fajtája Menetsablon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 477000 M/W
EAN / GTIN 4045197207333
Gyártó száma 477000 M/W

Leírás

Kivitel:

Acélból; pontosan mart fogakkal. Lapos tartókengyel szorítócsavarokkal a lemezkék rögzítésére.

Felhasználás:

Külső és belső menetek emelkedésének ellenőrzéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz