Aknalétra GRP

Cikkszám: 47675
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag GFK
Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 47675
EAN / GTIN 4003866476756
Gyártó száma 47675

Leírás

Leírás:

A létra szabad szélessége: 400 mm.
Távolság: 280 mm.
A sín mérete: 58 x 25 mm.
Méret: csúszásmentes GRP lépcsőfok 30 x 30 mm.
Anyag: üvegszál-erősítésű műanyag (GRP).

Jellemző:

Tömeg 23,3 kg
Hossza 4,2 m
Anyag GRP
A csírák száma 15

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz