Aknalétra GRP

Cikkszám: 47664
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 47664
EAN / GTIN 4003866476640
Gyártó száma 47664

Leírás

Leírás:

A létra szabad szélessége: 300 mm.
Távolság: 280 mm.
A sín mérete: 58 x 25 mm.
Méret: csúszásmentes GRP lépcsőfok 30 x 30 mm.
Anyag: üvegszál-erősítésű műanyag (GRP).

Jellemző:

Súly 9,9 kg
Hossza 3,92 m
Anyag GRP
A lépcsőfokok száma 14

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz