Gyújtógyertya javítókészlet

Cikkszám: 4760-M10X1/9
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4760-M10X1/9
EAN / GTIN 4000896191529
Gyártó száma 4760-M10X1/9
L-szám L60140 5857

Leírás

Leírás:

  • Menetjavítás a hengerfej szétszerelése nélkül
  • A M10 x 1 törött meneteket M12 x 1 menettel átdolgozták
  • 1 spirálfúró, 9 mm, távtartó hüvelyekkel
    1 menetfúró, M10 x 1
    1 menetfúró, M12 x 1
    1 csavarfúró, 11 mm
    , 5 menetbetét, M10 x 1
  • Az izzítógyertyák 4760/6-es extraháló készletével együtt
  • Műanyag doboz 165-S (1/9)
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,55 kg.
  • Eszközök száma: 9