Seger fogó rögzítőgyűrűkhöz - megfordítható

Cikkszám: 475A.J1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 475A.J1
EAN / GTIN 3148515415517
Gyártó száma 475A.J1
L-szám L60130 492

Leírás

Leírás:

  • Minden fogó két munkaállással rendelkezik a külső vagy belső szorítású rögzítőgyűrűkhöz
  • brusztolt, PVC bevonattal

Jellemző:

  • Súly grammban: 430

Tartalom:

  • Csipesz belső rögzítésű 10 - 30 mm-es és külső rögzítésű 10 - 18 mm-es rögzítőgyűrűkhöz: 475A.15
  • Csipesz belső rögzítésű 20 - 48 mm-es és külső rögzítésű 19 - 45 mm-es rögzítőgyűrűkhöz: 475A.20
  • Tasakban szállítva

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz