Prolifkorong szabályozó gyémánt 44,5xDF/V40/R250 mm D0,4ST

Cikkszám: 475960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Lehúzó készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 475960
EAN / GTIN 9003174759607
Gyártó száma 475960
L-szám L50140 480

Leírás

Leírás:

A profilgyémántokat minden hagyományos, korundból vagy szilícium-karbidból készült profilcsiszoló kerék kötésére használják. A profilgyémántok nagy előnye: Egy speciális folyamat során újra lehet őket ültetni. Ezek gyakran megtalálhatók a betét-vel rendelkező diaform és CNC-vezérlésű köszörűgépekben.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 50PD-PROFIL DIAMANT
  • Specifikáció: D 0,4 DB
  • MÉRET (W/L2 X Y/REC/V/R): 44,5 x DF / V40 / R250 mm
  • Átmérő: 9,52 mm
  • Vastagság: 44,5 mm
  • Anyagalkalmasság: Anyagfüggetlen

Előny:

  • Két változatban kapható
  • Újracsiszolás lehetséges

Felhasználás:

  • Minden hagyományos, Corundum vagy szilícium-karbid profilcsiszoló kerék kötéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz