Mérőék, Méréstartomány: 0,5-7mm

Cikkszám: 475810 0,5-7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0,5 mm - 7 mm
Skálaosztás-érték 0,1 mm
Alapanyag Acél
Felület mattkrómozott
Termék fajtája Mérőék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 475810 0,5-7
EAN / GTIN 4045197225672
Gyártó száma 475810 0,5-7

Leírás

Kivitel:

Acél mérőékek, mattkrómozott, 0,5−11K méret, műanyag.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz