Fúvóka idomszer, precíziós kivitel 0-5 mm

Cikkszám: 475805 0-5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 mm - 5 mm
Skálaosztás-érték 1 mm
Nóniusz érték 0,1 mm
Termék fajtája Fúvóka idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 475805 0-5
EAN / GTIN 4029713299095

Leírás

Kivitel:

Precíziós kivitel, edzett acél és körköszörült tű.