Furat- és milliméter-idomszer 0,7-10 mm

Cikkszám: 475800 0,7-10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ tartomány 0,7 mm - 10 mm
Furat ⌀ emelkedés 0,1 mm
Alapanyag nitridált acél
Termék fajtája Furat- és milliméter-idomszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 475800 0,7-10
EAN / GTIN 4067263355038

Leírás

Kivitel:

Nitridált acélból. Furat ⌀ 0,1 mm emelkedéssel.