Fúvóka idomszer 0,45-1,5 mm

Cikkszám: 475500 0,45-1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
217 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 0,45 mm - 1,5 mm
    0,05 mm-es emelkedéssel 0,45 mm - 1,3 mm
    0,1 mm-es emelkedéssel 1,3 mm - 1,5 mm
    Csapok száma 20
    Termék fajtája Fúvóka idomszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 475500 0,45-1,5
    EAN / GTIN 4045197329752
    Gyártó száma 475500 0,45-1,5

    Leírás

    Kivitel:

    Acél mérőcsapok feliratozott tartókban. Fúvókafuratok és kis furatok ellenőrzésére.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz