Hatszögletű csavarhúzó kimeneti hatszög 0,9 mm L.40mm

Cikkszám: 47533009
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 47533009
    EAN / GTIN 4018754283132
    Gyártó száma 47533009
    L-szám L60010 6403

    Leírás

    Jellemző:

    • L1: 40 mm
    • L2: 140 mm
    • Kimeneti hatszög külső (hüvelyk): 0,035″
    • Kimeneti hatszög külső (mm): 0,9 mm
    • Kimeneti profil: Hatszögletű
    • Súly: 12 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz