1/2″ Racsni, állítható 250 mm

Cikkszám: 4752N
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
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4752N
EAN / GTIN 4991644125616
Gyártó száma 4752N
L-szám L60050 10412

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 250 mm
D1: 35 mm
Magasság: 24,5 mm
Hajtás: 1/2″
Külső négyzet
Leszorítóerő: 1/2″
Külső négyzet
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz