Csigafúró köszörülés sablon, fix 118 fok

Cikkszám: 475205 118
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
606 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (fok) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szög 118 fok
Maximális fúró ⌀ 50 mm
Termék fajtája Köszörű sablon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 475205 118
EAN / GTIN 4045197926234
Gyártó száma 475205 118

Leírás

Kivitel:

Fix, 118°-os csúcsszögű csigafúrókhoz ⌀ 50 mm-ig.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz