Magfúró (nedves) 25x400xR1/2″ mm PREMIUM

Cikkszám: 475009
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 475009
EAN / GTIN 9003174750093
Gyártó száma 475009

Leírás

Jellemző:

  • Halmazállapot: HOHL3 GYÉMÁNT - ÜREGES FÚRÓ
  • Anyagalkalmasság: Beton
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 25 - 2,5 - 7
  • Méret (D x D x Y/AUFN): 25 x 400 x R1/2″ mm
  • Átmérő: 25 mm
  • Vastagság: 400 mm
  • Gabonaméret: 40.
  • Szerszám: Magfúrás

Előny:

  • Állandó gyors forgácsolási teljesítmény és észrevehető simaság
  • Nagyon hosszú élettartam.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz