Leírás:
A Tirolit által speciálisan kifejlesztett és szabadalmaztatott VIBSTAR rezgéscsillapító rendszer lehetővé teszi a csiszolás különösen kíméletes használatát. A többrétegű szerkezet és a szorosan összekapcsolt műanyag karima akár 50%-kal csökkenti a rezgési terhelést. Az olyan lehetséges foglalkozási betegségek, mint az izom- és csontkárosodás, valamint a neurológiai betegségek és a keringési rendellenességek, mint például a fehérujjas betegség, már nem befolyásolják a munkáját.
Jellemző:
- Halmazállapot: 27 CRATED CSISZOLÓKORONG, VIB STAR
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 72 m/s
- Anyagalkalmasság: Nemesacél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A 30 R-BFX
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 230 x 7 x 22,23 mm
- Átmérő: 230 mm
- Vastagság: 7 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A Tyrolit által kifejlesztett és szabadalmaztatott VIBSTAR akár 50%-kal csökkenti a vibrációs expozíciót
- A VIBSTAR technológia olyan foglalkozási megbetegedésekkel szemben lép fel, mint az izom- és csontkárosodás, neurológiai betegségek és keringési zavarok
- A rezgéscsillapítás hosszabb élettartamot biztosít a gép számára
Felhasználás:
- Igényes alkalmazásokhoz különböző rozsdamentes acél minőségeken