Csillagcsavarhúzó DRALL PZ2 méret L.25mm

Cikkszám: 47441002
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 47441002
    EAN / GTIN 4018754030699
    Gyártó száma 47441002
    L-szám L60010 6163

    Leírás

    Leírás:

    • POZIDRIV/SUPADRIV®
    • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • rövid kivitel
    • Krómozott acél, matt krómozott
    • Fekete csipke

    Jellemző:

    • L1: 25 mm
    • L2: 80 mm
    • Kimeneti profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Méret Kimeneti profil: PZ2
    • Súly: 34 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz