Kivitel:
IEC 60942 szerinti 2-es pontossági osztályú zajszintmérő készülék
Funkció:
Frekvencia értékelés A és C jelleggörbék szerint; aktuális mért érték; mérési résztartományok; idő kiértékelése (átváltás: FAST 125 ms / SLOW 1 s); Min. / Max. memória.
Felhasználás:
Az ideális készülék a hétköznapi munkavégzéshez; legyen az klíma-, vagy fűtéstechnika, gépzaj mérése, vagy égetőművek által kibocsátott zaj.
Ez a 32 - 130 decibel tartomány mérésére szolgáló mérőkészülék lefedi a legtöbb felhasználási területet. A 30 decibel egy óra ketyegésével és a 130 decibel egy 25 m távolságra lévő repülőgép hajtóművével vethető össze. Az A jelleggörbe frekvencia kiértékelése az emberi fül hangnyomás érzékelésének felel meg, a C jelleggörbe ezzel szemben egy zaj alacsony frekvenciás részét is figyelembe veszi az értékelésnél. Különösen egy munkaállomásnál elengedhetetlen egy decibel mérésre szolgáló mérőkészülék, mert gyakran még irodai munkaállomásoknál sem érzékelik, hogy milyen magas a valós zajkibocsátás - és ezért nem is tesznek ellene.
Tartalom:
Mikrofon, szélzaj védő, csavarhúzó a kalibráláshoz és
081561 sz. 6LR61 méretű elem.
Figyelem:
Zajszint kalibrátor külön rendelésre.