Anyagnedvesség mérőkészülék 606-1

Cikkszám: 474262 606-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Relatív páratartalom méréstartomány 0 % - 55 %
Relatív páratartalom hibahatár ± 1 %
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
Hossz 119 mm
Szélesség 46 mm
Magasság 25 mm
Termék fajtája Anyagnedvesség mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474262 606-1
EAN / GTIN 4029547008290
Gyártó száma 0560 6060

Leírás

Felhasználás:

Az anyag nedvességének pontos mérése tárolt jelleggörbék alapján különböző fafajtákban (pl. bükk, lucfenyő, tölgy . . .) és különböző építőanyagokban (pl. beton, tégla, gipsz . . .).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz