Hőmérséklet- és áramlásmérő készülék 410I

Cikkszám: 474186 410I
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Elemes
Hőmérséklet-méréstartomány -20 °C - 60 °C
A tartalmazott elemek száma 4
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Légsebesség méréstartomány 0,4 m/s - 30 m/s
Hossz 154 mm
Szélesség 43 mm
Magasság 21 mm
Termék fajtája Hőmérséklet- és áramlásmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474186 410I
EAN / GTIN 4029547014277
Gyártó száma 0560 1410

Leírás

Kivitel:

Kompakt és okostelefonhoz optimalizált mérőkészülékek. Minden mért adat közvetlenül továbbítódik a díjmentesen használható testo Smart Probes alkalmazáshoz (rendszerkövetelmények: iOS 8.3 ill. Android 4.3 vagy újabb / Bluetooth 4.0) és egy mobil végfelhasználói készülékkel kiolvasható, jegyzőkönyvezhető és ez követően közvetlenül E-Mail-ben elküldhető.
  • Akár 6 Smart Probes egyidejű megjelenítése lehetséges.
  • A mért értékek vezeték nélkül leolvashatóak a mobil készülékén.
  • A mért értékek változása oszloposan vagy táblázatosan megjeleníthető.
  • A mért érték jegyzőkönyvhöz fotókat lehet fűzni.

Termo-szélerősségmérő okostelefonos kezeléssel.
Több kifolyó térfogatáramának ábrázolása berendezések beszabályozásához. A kifolyók egyszerűen paraméterezhetőek (méret és geometria).

Tartalom:

4 elem 081561 sz. LR3 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

Figyelem:

További Smart Probes (hőmérsékletmérő, hőmérsékletmérő fogó, nyomáskülönbség mérő készülék és magas nyomás mérőkészülék) külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz