Infravörös hőmérsékletmérő készülék, Típus: 805I

Cikkszám: 474182 805I
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Méréstartomány -30 °C - 250 °C
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 4
Optika 10 : 1
Hossz 145 mm
Szélesség 36 mm
Magasság 25 mm
Súly 97 g
Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474182 805I
EAN / GTIN 4029547014338
Gyártó száma 0560 1805

Leírás

Kivitel:

Kompakt és okostelefonhoz optimalizált mérőkészülékek. Minden mért adat közvetlenül továbbítódik a díjmentesen használható testo Smart Probes alkalmazáshoz (rendszerkövetelmények: iOS 8.3 ill. Android 4.3 vagy újabb / Bluetooth 4.0) és egy mobil végfelhasználói készülékkel kiolvasható, jegyzőkönyvezhető és ez követően közvetlenül E-Mail-ben elküldhető.
  • Akár 6 Smart Probes egyidejű megjelenítése lehetséges.
  • A mért értékek vezeték nélkül leolvashatóak a mobilkészülékén.
  • A mért értékek változása oszloposan vagy táblázatosan megjeleníthető.
  • A mért érték jegyzőkönyvhöz fotókat lehet fűzni.

Infravörös hőmérsékletmérő készülék okostelefonos kezeléssel. A felületi hőmérséklet érintés nélküli infravörös mérése. A mérési felület megjelölése a nagyon jól látható 8 pontos lézerkörrel. Az emissziós fok egyszerűen kiválasztható a tárolt anyaglista következtében. Képes dokumentáció mért értékekkel és a mérési pont megjelölésével.

Tartalom:

4 elem 081561 sz. LR3 méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

Figyelem:

További Smart Probes (hőmérsékletmérő, hőmérsékletmérő fogó, nyomáskülönbség mérő készülék és magas nyomás mérőkészülék) külön rendelésre szállítható.