Adatlogger, Típus: 175H1

Cikkszám: 474180 175H1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 109,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Interfész: USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Hőmérséklet méréstartomány (belső érzékelő) -20 °C - 55 °C
Relatív páratartalom méréstartomány 0 % - 100 %
Hőmérséklet hibahatár (külső érzékelő) ±0,5 °C
Hőmérséklet hibahatár (belső érzékelő) ±0,4 °C
Relatív páratartalom hibahatár ±2 %
Gyártó jelölése 175 H1
Interfész USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 54
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
Hossz 149 mm
Szélesség 55 mm
Magasság 30 mm
Termék fajtája Adatlogger

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474180 175H1
EAN / GTIN 4029547011115
Gyártó száma 0572 1754

Leírás

Kivitel:

Robusztus, kompakt 2 csatornás adatlogger nagyméretű, háttérmegvilágítású kijelzővel. Belső memória 1 millió mért értékhez. Nagy adatbiztonság lemerült elem esetén is. A mérési gyakoriság 10 másodperc és 24 óra között beállítható. Elem élettartam ≥3 év (15 perc mérési gyakoriság, 25 °C). Két szabványos csatlakozó (mini USB és SD kártya) az egyszerű programozáshoz és a logger adatok kiolvasásához egy számítógép csatlakoztatásával.
Továbbá a relatív páratartalom mérése és tarolása.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Fali tartó, zár, 3 db 081561 sz. LR3 méretű elem és kalibrálási jegyzőkönyv, a ComSoft Basic V5 szoftver díjmentesen letölthető.

Opcionális tartozék:

USB kábel 474183 sz. USB méret.