Klímatechnikai mérőműszer Páratartalom / hőmérséklet készlet, Típus: FT

Cikkszám: 474164 FT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hőmérséklet-méréstartomány -20 °C - 70 °C
Relatív páratartalom méréstartomány 0 % - 100 %
Hőmérséklet hibahatár ± 0,5 °C
Relatív páratartalom hibahatár ±2 %
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
Elem típusa Mignon, AA
IP védettségi osztály IP 54
Interfész Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474164 FT
EAN / GTIN 4029547019395
Gyártó száma 0563 4404

Leírás

Kivitel:

Testo 440 klímatechnikai mérőműszer és páratartalom-hőmérséklet szonda a páratartalom és a hőmérséklet méréséhez raktár- és hűtőhelyiségekben, ill. munkaterekben, valamint szellőzőcsatornákban.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Testo 440 klímatechnikai mérőműszer 474141 sz. 440 méret, 3× ceruzaelem, AA típus, USB kábel, páratartalom és hőmérséklet szonda 474148 sz. FT méret, koffer 474161 sz. K méret és kalibrálási jegyzőkönyv.