koffer, Típus: K

Cikkszám: 474161 K
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső méret hossz 256 mm
Külső méret szélesség 516 mm
Külső méret magasság 135 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474161 K
EAN / GTIN 4029547019319
Gyártó száma 0516 4401

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz