CO2 szonda CO2

Cikkszám: 474156 CO2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 ppm - 10 000 ppm
Hibahatár ± 50 + 3 % (0 – 5000 ppm) ± 100 + 5 % (5001 – 10000 ppm)
IP védettségi osztály IP 54
Hőmérséklet-méréstartomány 0 °C - 50 °C
Relatív páratartalom méréstartomány 5 % - 95 %
Hossz 295 mm
Szélesség 50 mm
Magasság 40 mm
Üzemi hőmérséklet 0 °C - 50 °C
Kábelhossz 1,4 m
Súly 200 g
Termék fajtája 050 CO2 szonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474156 CO2
EAN / GTIN 4029547019081
Gyártó száma 0632 1552

Leírás

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz