Páratartalom- és hőmérséklet-érzékelő Bluetooth kapcsolattal FT

Cikkszám: 474148 FT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 109,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hőmérséklet-méréstartomány -20 °C - 70 °C
Relatív páratartalom méréstartomány 0 % - 100 %
Hőmérséklet hibahatár ± 0,5 °C
Relatív páratartalom hibahatár ±2 %
IP védettségi osztály IP 54
Interfész Bluetooth kapcsolat
Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474148 FT
EAN / GTIN 4029547019036
Gyártó száma 0636 9731

Leírás

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz