{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Hőmérséklet méréstartomány (K típusú érzékelő) | -50 °C - 1 000 °C | |
Felbontás | 0,1 / 1 (+500-tól) °C | |
Hibahatár | ±0,5 +0,3 % a mért értékből (-50 – 1000 °C-on) °C | |
Gyártó jelölése | 925 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Hossz | 135 mm | |
Szélesség | 60 mm | |
Magasság | 28 mm | |
Termék fajtája | Hőmérsékletmérő készülék |
Cikkszám | 474111 925 | |
EAN / GTIN | 4029547025778 |