{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hőmérséklettartomány | -30 °C - 650 °C | |
Pontosság | ±2 °C vagy 2 % a mért értékből | |
Kijelző mérete | 3,5 coll | |
Termikus érzékenység | 0,08 K | |
Képfrissítési frekvencia | 9 Hz | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Látómező | 31×23 fok | |
Detektor mérete | 320×240 px | |
Minimális fókuszálási távolság | 0,5 m | |
Termék fajtája | Hőkamera |
Cikkszám | 474040 868S | |
EAN / GTIN | 4029547024788 |