Nedvességmodul a 474030 sz. készülékhez

Cikkszám: 474032
Kedvezmény
207,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 241,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
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
Hőmérséklet-méréstartomány -20 °C - 50 °C
Relatív páratartalom méréstartomány 0 % - 100 %
Nedvesség felbontás 0,1 %
Hőmérséklet hibahatár ±0,5 °C (0 – 50 °C)
Relatív páratartalom hibahatár ±2 % rF (2 – 98 % rF)
Termék fajtája Nedvesség modul

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474032
EAN / GTIN 4029547007644
Gyártó száma 0636 9784

Leírás

Kivitel:

A helyiségben lévő levegő páratartalmának méréséhez és a harmatpont távolság meghatározásához. A 474030 sz. hőmérsékletmérő készülékre való feltűzéshez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz