{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Méréstartomány | -30 °C - 600 °C | |
Relatív páratartalom méréstartomány | 0 % - 100 % | |
Infravörös felbontás | 0,1 °C | |
Nedvesség modul felbontás | 0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td | |
Hibahatár (-30,0 és -20,1 °C között) | ±2,5 °C | |
Hibahatár (-20,0 és -0,1 °C között) | ±1,5 °C | |
Hibahatár (0,0 és 99,9 °C között) | ±1,0 °C | |
Nedvesség modul hibahatár | ±2 % rF / ±0,5 °C | |
Egyéb méréstartomány hibahatár | ± 1 % a mért értékből | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Lézerpontok száma | 4 | |
Beállítható emissziós tényező | 0,1 - 1 | |
Optika | 50 : 1 | |
Hossz | 193 mm | |
Szélesség | 166 mm | |
Magasság | 63 mm | |
Súly | 514 g | |
Termék fajtája | Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék |
Cikkszám | 474022 835H1 | |
EAN / GTIN | 4029547011948 | |
Gyártó száma | 0560 8353 |