Aknalétra GRP-ből, LW = 300 mm

Cikkszám: 47365
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Aknalétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 47365
    EAN / GTIN 4003866473656
    Gyártó száma 47365

    Leírás

    Leírás:

    A létra szabad szélessége: 300 mm.
    Távolság: 280 mm.
    A sín mérete: 58 x 25 mm.
    Méret: csúszásmentes GRP lépcsőfok 30 x 30 mm.
    Anyag: üvegszál-erősítésű műanyag (GRP).

    Jellemző:

    Súly 5,7 kg
    Hossza 2,24 m
    Anyag GRP
    A csírák száma 8

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz