Aknalétra GRP-ből, LW = 300 mm

Cikkszám: 47363
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 47363
EAN / GTIN 4003866473632
Gyártó száma 47363

Leírás

Leírás:

A létra szabad szélessége: 300 mm.
Távolság: 280 mm.
A sín mérete: 58 x 25 mm.
Méret: csúszásmentes GRP lépcsőfok 30 x 30 mm.
Anyag: üvegszál-erősítésű műanyag (GRP).

Jellemző:

Súly 4,3 kg
Hossza 1,68 m
Anyag GRP
A csírák száma 6

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz