Aknalétra rozsdamentes acél V4A, LW = 400 mm

Cikkszám: 47352
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Aknalétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 47352
EAN / GTIN 4003866473526
Gyártó száma 47352

Leírás

Leírás:

A létra szabad szélessége: 400 mm.
Vezető szélessége kívül: 440 mm.
Távolság: 280 mm.
A sín mérete: 50 × 20 mm.
Méret perforált lépcsőfok: 29 x 29 mm.
Anyag: rozsdamentes acél V4A (1.4571).

Jellemző:

Súly 7,3 kg
Hossza 1,4 m
Anyag rozsdamentes acél
A csírák száma 5

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz