CM E1 földelésmérőCME1

Cikkszám: 473424 CME1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Termék fajtája Lakatfogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 473424 CME1
EAN / GTIN 4014651446847
Gyártó BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Leírás

Kivitel:

Mérési funkciók:
  • Az RE földhurok ellenállásának mérése több földelt földelő rendszeren.
  • 0,3 mA - 35 A szivárgó és terhelési áramok mérése TRUE RMS mérési eljárással.

Jellemzők:
  • Pontos a TRUE RMS valós tényleges érték mérési eljárásnak köszönhetően.
  • Optikai és hallható riasztási funkció túl magas földelési ellenállás esetén.
  • Nagy 38 mm-es mérőhurok átmérő.
  • Mért érték memória/adatlogger 116 méréshez.
  • Automatikus kalibrálás indításkor.
  • CAT III 300 V mérési kategória.
  • Szállítás robusztus védődobozban és referencia ellenállás-hurokkal.

Jellemző:

Kijelzési határérték: 9999
Alappontosság: 1%
Áram AC: 0,3 mA - 35 A
Ellenállás: RE-hurok 0,025 Ω – 1500 Ω
Memória / adatlogger: HOLD, REC (116 mért érték)
Mérési eljárás: TRUE RMS
Max. fogónyílás: 38 mm
Mérési kategória: CAT III 300 V

Előny:

Nem szükséges a földvezeték leválasztása (gyakran nehéz, mert korrodált).
Nem szükséges szondák/segédföldelések elhelyezése.
Gyors és egyszerű mérés.
Veszélytelen a vizsgáló és az elektromos berendezés számára (a földelés a mérés során a fennáll).
Nincs üzemzavar az elektromos berendezésnél a földelés leválasztása miatt.

Funkció:

  • A mérőlakat gerjesztő tekercseléssel és érzékelő tekercseléssel rendelkezik.
  • A gerjesztő tekercselés állandó U (f = 3,333 kHz) váltakozó feszültségen keresztül áramot indukál a zárt földvezetőben.
  • Az érzékelő tekercselés az indukált áramot méri.
  • A BENNING CM E1 méri (kiszámítja) a teljes földhurok ellenállását Rs = U / I.

Felhasználás:

Például párhuzamos földeléssel rendelkező elektromos berendezések:
Felsővezeték-hálózatok oszlop földeléssel.
Villámvédelmi rendszerek épületeken.
Utcai világítás, távközlési alkalmazás, szélenergia...

Tartalom:

  • BENNING CM E1
  • Szállítókoffer vállpánttal (10217859)
  • Referencia ellenállás-hurok (10217860)
  • 9 V-os elem (IEC 6 LR61)
  • Használati útmutató

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz