Kivitel:
BENNING EV 3-2 ellenőrző adapterVizsgáló adapter 2-es típusú csatlakozóval a töltési állapotok szimulálásához és 1 és 3 fázisú E-töltőállomásokon alkalmazott védelmi eszközök hatékonyságának teszteléséhez.
A BENNING EV 3-2 egy vizsgáló adapter, amelyet kifejezetten elektromos töltőállomások tesztelésére terveztek egy megfelelő telepítésvizsgáló készülékkel kombinálva.
Vizsgáló aljzat és 4 mm-es aljzatok a egy telepítés teszterrel való egyszerű összekapcsoláshoz.
Külön fázisjelzés három LED-del az egyszerű feszültségvizsgálathoz.
A Proximity Pilot (PP) ellenőrzi a töltőkábel kódolását a töltőáram korlátozása szempontjából.
A Control Pilot (CP) szimulálja az A, B, C, D és E jármű állapotot (rövidzárlat CP-PE között).
BNC csatlakozó a CP jelkimenethez oszcilloszkóppal történő ellenőrzéshez.
Ellenőrizze az EVSE reteszelő rendszert a B állapottól (a töltőkábel kioldása blokkolva van).
Jellemzők:- A fázisfeszültségek megjelenítése LED-ekkel.
- Az EV töltőállomások ellenőrzése fixen csatlakoztatott és nem csatlakoztatott töltőkábellel.
Járműszimuláció (CP):Az IEC 61851 szerint az állapotokat egy forgókapcsolóval szimulálják.
A állapot: Nincs jármű csatlakoztatva
B állapot: A jármű csatlakoztatva van, nincs készen a töltésre
C állapot: A jármű csatlakoztatva van, készen áll a töltésre, a töltési terület szellőztetése nem szükséges
D állapot: A jármű csatlakoztatva van, készen áll a töltésre, a töltési terület szellőztetése szükséges
E állapot: Hiba, CP-PE rövidzárlat a diódán keresztül
Kábelszimuláció (PP):A töltőkábelek kódjait a forgó választókapcsolóval szimulálják.
Nincs kábel: ∞ Ω
13 A kábel: 1500 Ω
20 A kábel: 680 Ω
32 A kábel: 220 Ω
64 A kábel: 100 Ω
A BENNING EV 3-2 vizsgáló adapter lehetővé teszi, hogy a BENNING IT 0105 és a BENNING IT 130 telepítés teszterekkel a DIN VDE 50110-600 (IEC 60364-6) és a DIN VDE 200-100 (EN 0100) szabványnak megfelelő elektromos járművek egyes elektromos töltőállomásain biztonsági és működési teszteket hajtson végre.
A BENNING EV 3-2 a „Mode 3” töltési mód DIN EN / IEC 61851-1 (VDE 0122-1) szerinti töltőállomásainak (Wallbox) tesztelésére szolgál - csatlakoztatott töltőkábellel vagy anélkül - és 2-es típusú csatlakozóval rendelkezik az IEC / EN 62196 szerint.
A BENNING EV 3-2 biztonságos kapcsolatot létesít a BENNING telepítésvizsgáló készülékkel és egy elektromos jármű szimulálásával elindítja a töltőállomás töltési folyamatát.
Jellemző:
Bemeneti feszültség: 1 fázisú: legfeljebb 250 V, 50 Hz - 60 Hz; 3 fázisú: legfeljebb 430 V, 50 Hz - 60 Hz
Maximális vizsgálati áram: 40 A (10 ms) időszakos működés
Védelmi osztály: II kettős szigetelés
Védettségi osztály: IP40
Túlfeszültségi osztály: CAT II 300 V
BNC anya, ellenállás: BNC ház -> PE: 100 kΩ; BNC érintkező -> PE: 100 kΩ
BNC amplitúdóhiba: -2%
Üzemi hőmérséklet: 0 - 40 °C
Szabvány:
IEC / DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
IEC / DIN EN 61010-2-030 (VDE 0411-2-030)
IEC / DIN EN 61010-031 (VDE 0411-031)
Tartalom:
Vizsgáló adapter; védőtok
Opcionális tartozék:
BNC adapter 4 mm-es biztonsági mérőcsatlakozókhoz (10231627)
- Két 4 mm-es biztonsági tesztvezeték csatlakoztatásához a BNC-csatlakozókhoz (apa)
- A Walboxokból érkező CP-jel munkaciklusának méréséhez multiméterrel (BENNING MM 7-2)
- Oszcilloszkópokhoz, funkciógenerátorokhoz, frekvenciaszámlálókhoz és Wallbox adapterekhez használható
- Nincs ellenállás / áttételi arány
Figyelem:
A telepítés teszterekkel kapcsolatban:
A Wallbox gazdaságos, egyszerű és teljesen szabványos teszteléséhez új beszerzés esetén a BENNING EV 3-2 vizsgáló adapter mellett a BENNIG IT 200 (044106) telepítés tesztert ajánljuk.
A BENNING IT 130 támogatja az EV-RCD-k ellenőrzését a kioldási áram (RCD I) mérésével 6 mA-es egyenáramú rámpával.
Maradékáram felügyelő eszközök kioldási idejének (RCD t) ellenőrzése 6/ 60/ 200 mA DC -vel az IEC 62955 szerint csak a BENNING IT 200 (044106) készülékkel lehetséges.
A megfelelő telepítésvizsgáló készülékekkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a következő fejezetben a BENNING IT 200 telepítés tesztert vagy a BENNING IT 130 telepítés tesztert.