Szigetelésellenállás mérőműszer, Típus: IT101

Cikkszám: 473420 IT101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 83,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kijelzési határérték 4 000
Gyártó jelölése IT 101
Szigetelés ellenállás 50 kΩ – 20 GΩ
Alacsony ohm ellenállás 0,01 Ω - 40 Ω
Ellenállás 0,01 Ω – 40 kΩ
Mérési eljárás TRUE RMS (AC/DC)
Túlfeszültségi osztály CAT IV 600 V
Áramellátás 4× 081561 LR6
Energiaellátás Elemes
Súly 630 g
A tartalmazott elemek száma 4
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Termék fajtája Ellenállás mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473420 IT101
EAN / GTIN 4014651440333
Gyártó száma 044033

Leírás

Kivitel:

Szigetelésellenállás mérőkészülék elektromos berendezéseken, készülékeken, vezetékeken, motorokon és generátorokon végzett szigetelés- és alacsony ellenállás mérésekhez.

Funkció:

Szivárgási áram, polarizációs index (PI), abszorpciós fok (DAR), automatikus kisütés funkció, mérővezetékek nullázása.

Felhasználás:

Mérések: Többek között alacsony ellenállás, szigetelési ellenállás (vizsgálófeszültség: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) és az eredő áramszivárgás kiszámítása, ellenállás 200 mA vizsgálóárammal védővezetékek összekötésének, polarizációs indexnek, dielektromos abszorpciós foknak, feszültségnek, ellenállásnak a mérésére.
Különlegességek: Az ISO mérések határértéke kiválasztható, zöld LED sikeres vizsgálatokhoz, piros LED vizsgáló- / külső feszültséghez, kapcsolható vizsgálócsúcs a mérési folyamat elindításához, belső memória mérésfunkciónkét 100 mért értékhez, automatikus kapacitív feszültségkisülés, mérővezetékek nullázása, Lock funkció.

Tartalom:

Táska, mérővezeték, krokodilcsipesz, bekapcsolható mérőcsúcs, gumi védőkeret, 4 elem 081561 sz. LR6 méret.